Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS9-WP

Support de montage

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-WP
Rubix :0326-2570096
Fabricant :552947
EAN :4052568007553
EQUERRE DE FIX. MS9-WP

Résumé technique

Typesupport de montage
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EQUERRE DE FIX. MS9-WP


équerre de fixation MS9-WP de la série MS Taille=9, Série=MS, Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=180 g

Points forts

Pour la connexion des modules pour le montage mural
En combinaison avec la plaque de connexion MS9-AG. . pour le montage mural d'un composant individuel

Informations techniques


Attributs
Typesupport de montage
Matièrealuminium moulé sous pression (support, connecteur de module, boulon creux);acier (vis);nbr (joint)
35,93 € HT
/ unité
43,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours