Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201F-02-06S
Régleur de débit série AS-F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS3201F-02-06S
Rubix :0338-2088482
Fabricant :AS3201F-02-06S
EAN :3618035535878
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECH COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/4 CO TUBE 6
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série -FG peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
Limiteur de debit serie as
Points forts
Résistance à la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 3/8" mâle |
|---|---|
| Type | régleur de débit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,92 € HT
/ unité
31,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours