Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FG-01-08

Régleur de débit en acier inox coudé/universel Série AS-FG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS2201FG-01-08
Rubix :0338-2054678
Fabricant :AS2201FG-01-08
EAN :3618035542432
LIMITEUR DE DEBIT AS2201FG-01-08

Résumé technique

Type de raccordr
Typerégulateur de vitesse de type coudé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT AS2201FG-01-08


Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série -FG peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
Limiteur de debit serie as

Informations techniques


Attributs
Type de raccordr
Typerégulateur de vitesse de type coudé
Matièrepbt (corps a, bouton) ; nbr (joint en u, joint, joint torique) ; pom, acier inoxydable (cassette) ; nbr/sus304 (joint d'étanchéité) ; sus303 (corps b, aiguille, guide d'aiguille, bague de siège, contre-écrou)
Sérieas-fg
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
33,28 HT
/ unité
39,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours