Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3301FG-03-10S

Régleur de débit en acier inox coudé/universel Série AS-FG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS3301FG-03-10S
Rubix :0338-2088490
CONTROLEUR DE VITESSE AS3301FG-03-10S

Résumé technique

Type de raccordgaz 3/8" mâle
Typerégleur de débit

Documents

Détails articles : CONTROLEUR DE VITESSE AS3301FG-03-10S


L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as

Points forts

Poids réduit de 30% par rapport au produit classique. Plus compact.Plaque de caractéristiques permettant d'identifier le produit par une étiquette lors d'un montage multiple.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordgaz 3/8" mâle
Typerégleur de débit
47,22 HT
/ unité
56,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours