Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASP530F-U03-10-X352

Régleur de débit avec clapet anti-retour piloté série ASP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ASP530F-U03-10-X352
Rubix :0338-2092102
Fabricant :00209052
EAN :3618035527309
LIMITEUR DEBIT 3/8 CLAPET PURGE ASP530F-U03-10-X352

Résumé technique

Type de raccordg
Typerégleur

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT 3/8 CLAPET PURGE ASP530F-U03-10-X352


La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contré´ler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arréts intermédiaires. Toutes les piéces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordg
Typerégleur
210,75 HT
/ unité
252,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h