Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASN2-04
Regleur d'echappement avec silencieux serie asn2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ASN2-04
Rubix :0338-2047855
Fabricant :ASN2-04
EAN :3618035528467

Documents
Détails articles : SILENCIEUX LIMITEUR DE DEBIT PLASTIQUE REGLAGE/MANU M1/2 CO
Le régleur d'échappement avec silencieux de la série ASN2 réduit de manière plus efficace le bruit. Plus de 20 dB pour le débit maximum. La vitesse du vérin est facilement réglée car la construction de la vis de réglage est la même que celle du régleur de débit. Une bague de retenue prévient les pertes accidentelles de la vis.
Regleur d'echappement avec silencieux serie asn2
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | r |
|---|---|
| Type | vanne de dosage avec silencieux |
| Matière | pbt (poignée) ; laiton nickelé chimique (aiguille, guide d'aiguille, corps b) ; acier zingué chromé (contre-écrou) ; acier au carbone nickelé (rondelle) ; nbr (joint torique) ; éponge pva (silencieux) ; polyéthylène souple (couvercle du silencieux) |
| Série | asn2 |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,37 € HT
/ unité
28,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours