Réglet acier Wilmart 104003, Longueur: 200 mm

Réglet inox standard classe II 200mm - 13x0.6mm - chromé mat - mm R et 1/2mm V

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :104003
Rubix :0130-0167492
EAN :3363671040032
REGLET INOX CHROME MAT 200MM 13X0,5MM GRADUAT.MM ET 1/2MM

Résumé technique

Longueur200 mm
Matièreinox chromé mat

Documents

Détails articles : REGLET INOX CHROME MAT 200MM 13X0,5MM GRADUAT.MM ET 1/2MM


Gradué sur une face en mm et en ½ mm sur l'autre face. Sauf 1M mm et ½ mm par face.

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Matièreinox chromé mat
5,34 HT
/ unité
6,41 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h