Réglet acier Wilmart 105006, Longueur: 500 mm

Réglet 500mm - 20x0,5mm - inox chromé mat - mm et 1/2mm - 722050

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :105006
Rubix :0130-0138011
EAN :3363671050062
REGLET INOX 500MM FLEXIBLE 20X0,5MM UE10

Résumé technique

Longueur500 mm
Matièreinox chromé mat

Documents

Détails articles : REGLET INOX 500MM FLEXIBLE 20X0,5MM UE10


Aspect mat anti-éblouissant.
Gravure laser à partir du 3 m.
Graduation 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2 mm) jusque 500 mm.
Graduation sur une face après 500 mm : 1 bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.

Largeur : 20 mm.
Epaisseur : 0,5 mm.
Type : Flexible.

Informations techniques


Attributs
Longueur500 mm
Matièreinox chromé mat
25,25 HT
/ unité
30,30 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h