Réglet acier Wilmart 105403, Longueur: 1000 mm
Réglet 1/2 rigide 1000mm-30x0.8mm-inox chromé mat-graduation mm1/2mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :105403
Rubix :0130-0138083
EAN :3363671054039
Documents
Détails articles : REGLET INOX 1000MM SEMI RIGIDE 30X0,8MM
Aspect mat anti-éblouissant.
Gravure laser à partir du 3 m.
Graduation 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2 mm) jusque 500 mm.
Graduation sur une face après 500 mm : 1 bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.
Largeur : 30 mm.
Epaisseur : 0,8 mm.
Type : semi-rigide.
Gravure laser à partir du 3 m.
Graduation 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2 mm) jusque 500 mm.
Graduation sur une face après 500 mm : 1 bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.
Largeur : 30 mm.
Epaisseur : 0,8 mm.
Type : semi-rigide.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matière | inox chromé mat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,86 € HT
/ unité
52,63 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

