Réglet acier Wilmart 105001, Longueur: 100 mm

Réglet 100mm - 13x0,5mm - inox chromé mat - mm et 1/2mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :105001
Rubix :0130-0138006
EAN :3363671050017
REGLET INOX 100MM FLEXIBLE 13X0,5MM

Résumé technique

Longueur100 mm
Matièreinox chromé mat

Documents

Détails articles : REGLET INOX 100MM FLEXIBLE 13X0,5MM


Aspect mat anti-éblouissant.
Gravure laser à partir du 3 m.
Graduation 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2 mm) jusque 500 mm.
Graduation sur une face après 500 mm : 1 bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.

Largeur : 13 mm.
Epaisseur : 0,5 mm.
Type : Flexible.

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Matièreinox chromé mat
6,34 HT
/ unité
7,61 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h