Réglet acier Wilmart 104001, Longueur: 100 mm

Réglet 100mm - 13x0.5mm - chromé mat - mm R et 1/2mm V

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :104001
Rubix :0130-0167489
EAN :3363671040018
REGLET INOX CHROME MAT 100MM 13X0,5MM GRADUAT.MM ET 1/2MM

Résumé technique

Longueur100 mm

Documents

Détails articles : REGLET INOX CHROME MAT 100MM 13X0,5MM GRADUAT.MM ET 1/2MM


Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
1,49 HT
/ unité
1,79 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h