Réglet acier Wilmart 105406, Longueur: 3000 mm

Réglet 1/2 rigide 3000mm - 30x1mm - inoxchromé mat - graduation mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :105406
Rubix :0130-0138086
EAN :3521747110304
REGLET INOX 3000MM SEMI RIGIDE 30X1,0MM

Résumé technique

Longueur3000 mm

Documents

Détails articles : REGLET INOX 3000MM SEMI RIGIDE 30X1,0MM


Informations techniques


Attributs
Longueur3000 mm
321,09 HT
/ unité
385,31 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h