Réglet acier Wilmart 104403, Longueur: 1000 mm
Réglet 1000mm - 30x1mm - chromé mat*=- mm - R V Décimètre en rouge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :104403
Rubix :0130-0167499
EAN :3363671044030
Documents
Détails articles : REGLET INOX CHROME MAT 1000MM 30X1 MM GRADUAT.MM ET 1/2MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,24 € HT
/ unité
37,49 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

