Réglet acier Wilmart 105402, Longueur: 500 mm
Réglet 1/2 rigide 500mm-30x0,8mm-inox chromé mat-graduation mm1/2mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :105402
Rubix :0130-0138082
EAN :3363671054022
Documents
Détails articles : REGLET INOX 500MM SEMI RIGIDE 30X0,8MM UE10
Aspect mat anti-éblouissant.
Gravure laser à partir du 3 m.
Graduation 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2 mm) jusque 500 mm.
Graduation sur une face après 500 mm : 1 bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.
Largeur : 30 mm.
Epaisseur : 0,8 mm.
Type : semi-rigide.
Gravure laser à partir du 3 m.
Graduation 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2 mm) jusque 500 mm.
Graduation sur une face après 500 mm : 1 bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.
Largeur : 30 mm.
Epaisseur : 0,8 mm.
Type : semi-rigide.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Matière | inox chromé mat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,09 € HT
/ unité
24,11 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

