Réglet acier Wilmart 105405, Longueur: 2000 mm

Réglet 1/2 rigide 2000mm-30x0.8mm-inox chromé mat-graduation mm1/2mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :105405
Rubix :0130-0138085
EAN :3363671054053
REGLET INOX 2000MM SEMI RIGIDE 30X0,8MM

Résumé technique

Longueur2000 mm

Documents

Détails articles : REGLET INOX 2000MM SEMI RIGIDE 30X0,8MM


Informations techniques


Attributs
Longueur2000 mm
149,43 HT
/ unité
179,32 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours