Réglet acier Wilmart 105401, Longueur: 300 mm
Réglet inox demi-rigide CEE Classe II 300 mm - Photogravure chimique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :105401
Rubix :0130-0138081
EAN :3363671054015
Documents
Détails articles : REGLET INOX 300MM SEMI RIGIDE 30X0,8MM UE10
Réglet de gamme professionnelle demi-rigide.
Norme : Classe II.
Gradué haut et bas 1 face.
Anti-reflet.
Gravure laser.
Norme : Classe II.
Gradué haut et bas 1 face.
Anti-reflet.
Gravure laser.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,10 € HT
/ unité
39,72 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

