Autre distributeur pneumatique Festo GRE-1/4-NPT

Réducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :GRE-1/4-NPT
Rubix :0326-2566392
Fabricant :10058
REDUCTEUR ECHAP GRE-1/4-NPT

Résumé technique

Typereducteur echap gre-1/4-npt

Détails articles : REDUCTEUR ECHAP GRE-1/4-NPT


réducteur d'échappement GRE-1/4-NPT à silencieux intégré en bronze fritté pour régler le débit d'échappement sur certains types de distributeur. Fonction de distributeur=Fonction de réducteur d'échappement avec silencieux, Raccord pneumatique 1=1/4 NPT, Elément de réglage=Vis à tête fendue, Mode de fixation=vissable, Débit normal 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)=0 - 996 l/min

Informations techniques


Attributs
Typereducteur echap gre-1/4-npt
33,99 € HT
/ unité
40,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours