Autre distributeur pneumatique Festo H-5-1/4-B
H Valve multipositions
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :H-5-1/4-B
Rubix :0326-2004536
Fabricant :8995
EAN :4052568111359
Détails articles : DISTRIBUTEUR A LEVIER H-5-1/4-B MANETTE VERROUILLABLE 8995
Vanne à levier manuel H-5-1/4-B Fonction de la vanne=5/2 bistable, Débit nominal standard=550 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Structure du design=Siège du piston, Taille nominale=7 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | 5/2 bistable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,05 € HT
/ unité
553,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h