Autre distributeur pneumatique Festo K/O-3-PK-3

K/O Vanne à bouton-poussoir

Voir les informations techniques

Références

Festo :K/O-3-PK-3
Rubix :0326-2579710
Fabricant :13793
EAN :4052568066130
DISTRIBUTEUR A B-POU SSO K/O-3-PK K-3

Résumé technique

Typevanne à bouton-poussoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR A B-POU SSO K/O-3-PK K-3


Distributeur à bouton-poussoir K/O-3-PK-3 avec raccord cannelé pour tuyau DN 3. Actionnement par bouton-poussoir. Selon le raccordement choisi, ouvert ou fermé au repos. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert/fermé, Débit nominal normal=80 l/min, Pression de service=0 - 8 bar, Conception=siège piston, Diamètre nominal=2,5 mm

Informations techniques


Attributs
Typevanne à bouton-poussoir
Type de raccordpk-3
80,71 € HT
/ unité
96,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours