Autre distributeur pneumatique Parker PWS-P111

Hannifin Capteur de seuil

Voir les informations techniques

Références

Parker :PWS-P111
Rubix :7826-2540479
Fabricant :PWS-P111
MODULE PNEUMATIQUE DE SEUIL

Résumé technique

Typecapteur de seuil

Détails articles : MODULE PNEUMATIQUE DE SEUIL


Les capteurs de seuil enfichables fournissent des informations en retour sur l'état des vérins pneumatiques sous forme de sorties pneumatiques ou électriques. Montés dans l'orifice du vérin, ces dispositifs surveillent la contre-pression de l'échappement du vérin. Lorsque le piston du vérin s'arrête, la contre-pression chute rapidement et le capteur de seuil fournit la sortie souhaitée. Idéal pour les applications à course variable telles que la robotique, où d'autres dispositifs de type capteur, tels que les interrupteurs de fin de course, ne sont pas pratiques, ces dispositifs fournissent un signal dès que le vérin s'arrête.Le capteur de seuil se compose de deux sous-ensembles complémentaires (1) le raccord banjo et (2) l'élément capteur enfichable. Dans tous les cas, le capteur est facilement enfiché dans le raccord banjo et verrouillé à l'aide d'un clip à ressort. Le raccord banjo est conçu pour accepter d'autres raccords fonctionnels (piggy backed) tels que des régulateurs de débit ou des vannes de blocage. Il suffit de sélectionner le capteur en fonction du type de signal de retour qui convient le mieux à l'application.

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de seuil
78,81 € HT
/ unité
94,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours