Références
Festo :VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T
Rubix :0326-2569034
Fabricant :567540
EAN :4052568215507
Détails articles : REDUCTEUR DE PRES VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T
Manodétendeur proportionnel VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T Diamètre nominal alimentation=5 mm, Diamètre nominal échappement=2,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=(* indifférent, * de préférence en position verticale)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,06 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,64 € HT
/ unité
879,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours