Références
SMC :KQ2R04-08A1
Rubix :0338-2250108
Fabricant :KQ2R04-08A1
EAN :3618036052695

Résumé technique
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | corps : laiton c3604 (option : laiton nickelé sans électrolyse). goujon / partie filetée : c3604 (avec acier inoxydable 303 pour certaines parties filetées). mandrin / guide : acier inoxydable 304. bouton de libération : pom (gris clair). joint / joint torique : nbr. (source : fiche technique du catalogue smc kq2). |
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D8 TUBE 4 COL OVAL
Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.
Points forts
-Utilisable pour les applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager.
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | corps : laiton c3604 (option : laiton nickelé sans électrolyse). goujon / partie filetée : c3604 (avec acier inoxydable 303 pour certaines parties filetées). mandrin / guide : acier inoxydable 304. bouton de libération : pom (gris clair). joint / joint torique : nbr. (source : fiche technique du catalogue smc kq2). |
| Longueur | 8 mm |
| Température mini | -5 °C |
| Couleur | gris |
| Raccordement 2 | 8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression de service | 10 bar |
| Type de fluide | air, eau |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,30 € HT
/ 10 unités
48,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours