Références
Festo :VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
Rubix :0326-2560523
Fabricant :8046267
EAN :4052568294472

Résumé technique
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
Détails articles : REDUCTEUR DE PRESS VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
| Débit | 1 l/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,88 € HT
/ unité
715,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours