Manodétendeur Festo GRLA-1/4-RS-B
GRLA Clapet anti-retour de l'accélérateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GRLA-1/4-RS-B
Rubix :0326-2203274
Fabricant :151175
EAN :4052568010577
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT GRLA-1/4-RS-B UNIDIRECTIONNEL 151175
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-RS-B avec vis moletée et contre-écrou. Fonction de distributeur=Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement, Raccord pneumatique 1=G1/4, Raccord pneumatique 2=G1/4, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=vissable
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,64 € HT
/ unité
72,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours