Manodétendeur Aventics G652AR003GA00H0

Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Aventics :G652AR003GA00H0
Rubix :0383-2231923
Fabricant :G652AR003GA00H0
EAN :3661475012720
REGULATEUR 652 GAZ ISO228/1 3/8 MANOMETRE PLAT

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar

Détails articles : REGULATEUR 652 GAZ ISO228/1 3/8 MANOMETRE PLAT


La gamme d'équipements de préparation de l'air AVENTICS 651, 652, 653 comprend des filtres à particules et coalescents, des régulateurs, des filtres régulateurs, des lubrificateurs, des vannes d'arrêt, ainsi qu'une variété d'accessoires et de kits d'assemblage. Cette gamme est l'une des plus vastes offres de préparation de l'air.

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
137,07 € HT
/ unité
164,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h