Systèmes d'air comprimé - Accessoire Abac 8973005861
Réducteur de pression avec manomètre
Voir les informations techniquesRéférences
Abac :8973005861
Rubix :0203-7118625
Fabricant :8973005861
Détails articles : REDUCTEUR DE PRESSION 1/4.F AVEC MANOMETRE
Compact et performant, ce régulateur est équipé d’un manomètre précis et d’un système de réglage avec verrouillage pour un contrôle optimal. Sa sortie rapide garantit une connexion facile et sécurisée. Conçu pour offrir fiabilité et confort d’utilisation, il s’adapte parfaitement à vos besoins en air comprimé. »
Caractéristiques clés :
Dimensions : 150 x 40 x 250 mm
Diamètre d’entrée : 1/4’’ F
Pression réglable : 0 à 8 bars
Débit d’air : 20 l/min
Poids : 0,25 kg
Informations techniques
Attributs
| Type | femelle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,76 € HT
/ unité
75,31 € TTC

- Epuisé
