Systèmes d'air comprimé - Accessoire SMC AMG-EL350

Élément filtrant de remplacement SMC pour les séparateurs d'eau AMG550

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AMG-EL350
Rubix :0338-2047602
Fabricant :AMG-EL350
EAN :3618035577991
CARTOUCHE DE SEPARATEUR AMG-EL350

Résumé technique

Typecartouche de separateur amg-el350

Documents

Détails articles : CARTOUCHE DE SEPARATEUR AMG-EL350


Cet élément de filtre de séparateur d’eau de remplacement SMC AMG-EL550 est destiné à être utilisé avec des séparateurs d’eau de la série SMC AMG550. Le filtre élimine la vapeur d'eau du flux d'air et permet un débit d'air allant jusqu'à 3 700 l/min à travers l'ensemble du filtre. Cet élément filtrant de remplacement est conforme à la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) et peut être utilisé dans des applications à air comprimé telles que dans un atelier d'usinage ou une chaîne de montage
Cartouche de separateur

Points forts

Convient aux boîtiers de filtre SMC AMG150
Fournit un air plus sec à vos outils et processus
Élimine les gouttelettes d’eau, mais ne peut pas éliminer l’humidité
Efficace dans une grande variété d’applications
Pression d'exploitation minimum 7,25 PSI, maximum 145 PSI
L'élément remplaçable dure environ 2 ans

Applications

Convient aux applications à air comprimé comme dans un atelier d’usinage ou une chaîne de montage

Informations techniques


Attributs
Typecartouche de separateur amg-el350
55,88 € HT
/ unité
67,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h