Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 894385
RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ AVEC BOUTON - ISO C - POUR FLEXIBLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :736012
Mecaline :894385
Rubix :P600-2523776
EAN :3660338468070
Documents
Détails articles : COUPLEUR SECURITE BOUTON ISO C POUR FLEXIBLE - 6
Les raccords MECALINE permettent une connexion et une déconnexion en toute sécurité, grâce à un mécanisme de pressurisation qui garantit une déconnexion sans coup de fouet. Ces raccords de sécurité sont conformes aux normes ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Série C (Passage d'écoulement Ø 5,5 mm). Matériau : corps en aluminium anodisé. Débit : 680 l/min à 6 bar avec Delta P 10 %. Pression de service maxi : 12 bars . Température : -20°C à + 80°C
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 6 |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Norme | ISO C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,90 € HT
/ unité
38,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h