Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 736029
Raccord de Securite Taraude Femelle - ISO B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :736029
Rubix :C600-2101911
EAN :3660338021091
Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 F3/8 SECURISE
Raccord polymère chargé en fibre de verre
Diam. de passage : 6 mm. Débit : 883 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C
Diam. de passage : 6 mm. Débit : 883 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Matière | polymère chargé en fibre de verre |
| Norme | ISO B12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,62 € HT
/ unité
33,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h