Marqueur Markal 96265, Type de marquage: Permanent | Couleur: Rouge | Pointe type: Rond
Recharges universelles et soudure pour Trades-Marker® Dry - TRADES-MARKER+ DRY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :96265
Rubix :2457-5338429
EAN :3660447110242




Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : RECHARGE TRADES-MARKER DRY TRADES MARKER+ DRY (X6 ROUGE)
Les mines graphite ou colorées du TRADES-MARKER® DRY Markal peuvent écrire et marquer sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, rugueuses, lisses, grasses, humides, sombres...).
Les marques produites par les recharges Markal TRADES-MARKER® DRY Silver-Streak® et Red-Riter® sont résistantes aux flammes et ne risquent pas de s'effacer, même sous l'effet de la chaleur, contrairement à la stéatite. Parfaits pour tracer des lignes fines, notamment dans le secteur de la métallurgie, ces marqueurs permettent de réaliser un marquage qui brille lors de la découpe et du soudage.
Points forts
Mines graphite ou colorées - écrit et marque sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, rugueuses, lisses, grasses, humides, sombres...). Plage de marquage < 40°C
Mine Silver-Streak® - mine argent unique de couleur réfléchissante idéale pour la soudure et la fabrication
Mine Red-Riter® - mine rouge idéale pour la soudure et la fabrication sur aluminium, acier inoxydable et autres métaux légers colorés
Marquage durable et résistant à la chaleur, qui dure plus longtemps que la craie stéatite
Utilisable en toute sécurité sur toutes les surfaces métalliques propres, huileuses ou rouillées
Compatible uniquement avec le support Trades-Marker® Dry
Ø=2,8 mm, L=125 mm
Silver-Streak® et Red-Riter® : Fabriqué aux États-Unis
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,95 € HT
/ unité
10,74 € TTC

- Livraison habituellement sous (14) jours