Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892363

Rayonnage à tablettes tubulaires G-PROTEC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :892363
Rubix :Z600-7331359
EAN :3660338449345
G-PROTEC KIT SUIVANT 2000X1000X800
Résumé technique
Typekit suivant
Charge par niveau233 kg
Nombre de niveaux5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : G-PROTEC KIT SUIVANT 2000X1000X800


Rayonnage équipé de montants perforés au pas de 62,5 mm pour le réglage des tablettes tubulaires monoblocs soudés.
Montants équipés de pieds en plastique.
Rayonnage à 5 tablettes tubulaires. Finition montants en acier gris RAL 7024, tablettes en Gris RAL 7024 et bacs de rétention en Gris RAL 7035.
Charge maximale par tablette de 120 à 250kg, Charge maximale par travée : 1200 kg
En options : recouvrement isobois pour le stockage de petites pièces ; bacs de rétention acier à poser sur les tablettes pour le stockage des produits polluants non corrosifs.
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux et 5 tablettes tubulaires
- Elément suivant : 2 poteaux et 5 tablettes tubulaires.

Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Conforme aux recommandations FEM 10.2.06

Applications

Rayonnage adapté au stockage en milieu humide

Informations techniques


Attributs
Typekit suivant
Charge par niveau233 kg
Nombre de niveaux5
Hauteur2000 mm
Longueur1000 mm
Profondeur800 mm
Type de tablettetubulaire
Charge statique1200 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,41 HT
/ unité
361,69 TTC
Dont Eco-contribution : 0,96 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Type

Charge par niveau

Profondeur

Sélectionner les références (8)