Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga BTZ2010405SCGA098, Type: élément suivant
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :BTZ2010405SCGA098
Rubix :2719-7336267
EAN :3612971222052




Résumé technique
| Type | élément suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 200 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
Détails articles : RAYONNAGE CHARGE LEGERE ADAPTIV H.2000 5NIV. P.G+T.G RAL 7040
ADAPTIV - élément suivant H. 2000 mm 5 niveaux poteaux galvanisés et tablettes grillagées RAL 7040 L. 1300 mm P.600mm
Points forts
Rayonnage compatible aux installations sprinklées et conforme aux exigences réglementaires anti-incendie APSAD R18
Informations techniques
Attributs
| Type | élément suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 200 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,29 € HT
/ unité
391,55 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,9 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence