Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga AAZ2010605SAAR014, Type: élément suivant
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :AAZ2010605SAAR014
Rubix :2719-7336295
EAN :3612971206373



Résumé technique
| Type | élément suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 70 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
Détails articles : ETAGERE DE RETENTION H.2000MM 5 NIV. L.1000MM P.600MM
RÉTENTION FLIP - élément suivant rayonnage à bacs de rétention avec structure tubulaire H. 2000 mm 5 niveaux L. 1000 mm P. 600 mm
Points forts
Stockage de produits légers, polluants et non corrosifs en bidons, bouteilles,… Conforme à la directive FEM 10.2.36
Informations techniques
Attributs
| Type | élément suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 70 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,58 € HT
/ unité
736,30 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,39 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence