Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892349, Type: Kit départ
Rayonnage à tablettes tôlées G-MODUL Echelles fermées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :854421
Spartex :892349
Rubix :Z600-7331372
EAN :3660338449215


Résumé technique
| Type | kit départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 129 kg |
| Nombre de niveaux | 5 |
Documents
Détails articles : G-MODUL KIT DEPART ECHELLES FERMEES - 2000X1000X500
Rayonnage à echelles fermées (tôles pleines) équipées de pieds plastiques.
Perforés au pas de 40 mm pour le réglage des tablettes tôlées.
Montant en acier peint RAL 7024.
Equipé de 5 tablettes tôlées en acier galvanisé.
Capacité de charge jusqu'à 1600 kg par travée / échelle selon configuration, Capacité par niveau jusqu'à 129 kg selon les dimensions.
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux et 5 tablettes
- Elément suivant : 2 poteaux et 5 tablettes.
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Perforés au pas de 40 mm pour le réglage des tablettes tôlées.
Montant en acier peint RAL 7024.
Equipé de 5 tablettes tôlées en acier galvanisé.
Capacité de charge jusqu'à 1600 kg par travée / échelle selon configuration, Capacité par niveau jusqu'à 129 kg selon les dimensions.
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux et 5 tablettes
- Elément suivant : 2 poteaux et 5 tablettes.
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Points forts
Tablettes galvanisées idéales pour le stockage de produits gras et huileux. Montage rapide sans vis ni boulon
Modulable : possibilité d'ajouter ou de déplacer les tablettes sans démontage
Montage facile : les tablettes s'accrochent sur les échelles à l'aide de clips
Modulable : possibilité d'ajouter ou de déplacer les tablettes sans démontage
Montage facile : les tablettes s'accrochent sur les échelles à l'aide de clips
Informations techniques
Attributs
| Type | kit départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 129 kg |
| Nombre de niveaux | 5 |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Type de tablette | feuille de métal |
| Charge statique | 1600 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,92 € HT
/ unité
571,10 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,73 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours