Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892380, Type: Kit Suivant

Rayonnage à tablettes tôlées G-ROBUST

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :854487
Spartex :892380
Rubix :Z600-7331343
EAN :3660338449505
G-ROBUST KIT SUIVANT 2000X1250X800

Résumé technique

Typekit suivant
Charge par niveau240 kg
Nombre de niveaux5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-ROBUST KIT SUIVANT 2000X1250X800


Rayonnage avec montants équipés de platine métal galvanisé, perforé au pas de 25 mm pour le réglage des tablettes tôlées.
Finition des montants en acier Gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisé.
Charge maxi par tablette jusqu'à 330 kg, charge maxi par travée 3 000kg selon configuration
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux, 5 tablettes tôlées galvanisées (modèle profondeur 800mm avec renfort), 1 croisillon, 4 platines galvanisés
- Elément suivant : 2 poteaux, 5 tablettes tôlées (modèle profondeur 800mm avec renfort) galvanisées, 1 croisillon, 2 platines galvanisées.

Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
- Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Conforme aux recommandations FEM 10.2.06

Points forts

Rayonnage conforme aux recommandations FEM 10.2.06 et EUROCODE 3.
Forte capacité de chargement.
Modulable pour agencer et optimiser l'espace de l'entrepôt.

Applications

Rayonnage adapté au stockage en milieu humide

Informations techniques


Attributs
Typekit suivant
Charge par niveau240 kg
Nombre de niveaux5
Hauteur2000 mm
Longueur1250 mm
Profondeur800 mm
Type de tablettefeuille de métal
Charge statique3000 kg
Promotion
Au lieu de 433,32 €
423,00 € HT
/ unité
507,60 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,8 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Type

Charge par niveau

Longueur

Profondeur