Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892391, Type: Kit départ

Rayonnage à tablettes tôlées G-STORAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :854513
Spartex :892391
Rubix :Z600-7331334
EAN :3660338449598
G-STORAGE KIT DEPART TABLETTES TOLEES 2000X1260X600

Résumé technique

Typekit départ
Charge par niveau460 kg
Nombre de niveaux4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-STORAGE KIT DEPART TABLETTES TOLEES 2000X1260X600


Rayonnage à montants équipés de platine métal galvanisé perforé au pas de 62,5 mm pour le réglage des tablettes.
4 tablettes capacité de charge maxi par tablette 460kg, charge maxi par travée : 2500kg selon configuration.
Finition des montants et des tablettes en acier peint RAL 7024.
Sans croisillon pour une utilisation en simple et double face.
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux et 4 tablettes
- Elément suivant : 2 poteaux et 4 tablettes

Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Conforme aux recommandations FEM 10.2.06 & Eurocode III

Informations techniques


Attributs
Typekit départ
Charge par niveau460 kg
Nombre de niveaux4
Hauteur2000 mm
Longueur1260 mm
Profondeur600 mm
Type de tablettefeuille de métal
Charge statique2500 kg
740,54 € HT
/ unité
888,65 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,4 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Type

Profondeur