Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga AAZ2010805DAAR114, Type: élément départ
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :AAZ2010805DAAR114
Rubix :2719-7336291
EAN :3612971208841




Détails articles : ETAGERE DE RETENTION H.2000MM 5NIV. L.1000MM P.800MM
RÉTENTION FLIP - élément départ rayonnage à bacs indépendants à poser sur tablettes H. 2000 mm 5 niveaux L. 1000 mm P. 800 mm
Points forts
Stockage de produits légers, polluants et non corrosifs en bidons, bouteilles,… Conforme à la directive FEM 10.2.09
Informations techniques
Attributs
| Type | élément départ |
|---|---|
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,94 € HT
/ unité
905,93 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,02 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence