Armoire et coffret à clé Master Lock 5415EURD


Rangement sécurisé pour clés Select Access 5415EURD

Références
master lock :5415EURD
rubix :A144-5215267
ean :3520190935113
BOITE A CLE PUSH BUTTON HAUTEUR 110MM
Résumé technique
TypeA combinaison
Largeur140 mm
Hauteur de plate-forme190 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOITE A CLE PUSH BUTTON HAUTEUR 110MM


Le rangement sécurisé pour les clés Select Access® à sécurité renforcée Master Lock n° 5415EURD présente un corps en métal large de 105 mm pour une meilleure résistance et accepte jusqu'à plusieurs clés et cartes d'accès. Ne cachez plus vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleur, Select Access® est la solution idéale pour partager l'accès à vos clés. Le design mural offre une installation permanente. Définissez votre propre combinaison à 4 chiffres pour un confort sans clé et une sécurité renforcée. Le cache de protection protège les molettes de la combinaison des intempéries, de l'encrassement et de la poussière. La garantie à vie limitée offre la tranquillité d'esprit d'une marque de confiance.

Points forts

  • Compartiment de stockage de format L pouvant sécuriser plusieurs clés ou cartes d'accès
  • Combinaison programmable pour une sécurité optimale
  • Corps en zinc massif pour une meilleure résistance au martelage et au sciage
  • Double verrouillage à taquets pour une meilleure résistance
  • Design mural pour une installation permanente (kit de montage inclus)
  • Protection pour une meilleure résistance aux intempéries et une plus grande discrétion
  • Pour plus de sécurité, installez Select Access® dans un endroit discret

Applications

Rangement sécurisé pour les clés - Protection contre le vol.

Informations techniques


Attributs
Poids1.48
TypeA combinaison
Largeur140 mm
Hauteur de plate-forme190 mm
CouleurGris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,71 HT
/ unité
94,45 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs