Armoire et coffret à clé Master Lock 5426EURD


Rangement sécurisé pour les clés Select Access Haute sécurité grande capacité SBD, CNPP, Sold Secure 5426EURD

Références
master lock :5426EURD
rubix :A144-6139530
ean :3520190943521
RANGEMENT SECURISE POUR CLES HTE SECURITE/CAPACITE SBD CNPP
Résumé technique
TypeA combinaison
Largeur159 mm
Hauteur de plate-forme213 mm

Détails articles : RANGEMENT SECURISE POUR CLES HTE SECURITE/CAPACITE SBD CNPP


Rangement sécurisé pour les clés Select Access Haute sécurité grande capacité SBD, CNPP, Sold Secure.

Points forts

Construction en Zinc - Compartiment de rangement renfoncé - Combinaison programmable à bouton poussoir - Bouton d’ouverture ergonomique et facile à utiliser - Large capacité de rangement - Bouclier de confidentialité en ABS amovible.

Applications

Rangement sécurisé pour les clés - La solution idéale pour partager ses clés en toute sécurité.

Informations techniques


Attributs
TypeA combinaison
Largeur159 mm
Hauteur de plate-forme213 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,16 HT
/ unité
188,59 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours