Rangement sécurisé pour les clés Select Access à combinaison rétro-éclairée 5425EURD
Type | A combinaison rétro-éclairée |
---|---|
Largeur | 140 mm |
Hauteur de plate-forme | 210 mm |
Poids | 0.5 |
---|---|
Type | A combinaison rétro-éclairée |
Largeur | 140 mm |
Hauteur de plate-forme | 210 mm |
Couleur | Gris |
En stock; expédié sous 24/48hrs