Rallonge pour cliquet, douille Expert E113771, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 12.5 mm | Longueur: 55 mm

Rallonges 1/4"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E113771
Rubix :5511-5160398
EAN :3258951137710
RALLONGE 1/4'' LONGUEUR 55MM (UC1)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur55 mm
Diamètre12,5 mm

Documents

Détails articles : RALLONGE 1/4'' LONGUEUR 55MM (UC1)


- ISO 3315 - DIN 3122 - ISO 1174-1
- Acier au chrome vanadium.
- Finition : chrome brillant.

caractéristiques:
EAN: 3258951137710
d1 [mm]: 12.5
d2 [mm]: 8.51
L [mm]: 55
Conditionnement: 10
Présentation: Full Polish
[g]: 25

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur55 mm
Diamètre12,5 mm
7,05 HT
/ unité
8,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.