Rallonge pour cliquet, douille Roebuck 865370, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 125 mm
Rallonge 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :865370
Rubix :C600-5285766
EAN :3660338197192
Documents
Détails articles : RALLONGE 1/2 125MM
Normes : NF ISO 3316 - NF ISO 1174-1 - DIN 312
Finition mat.
Points forts
Permet de travailler dans des endroits en profondeur
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,72 € HT
/ unité
9,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


