Rallonge pour cliquet, douille SAM S-450, Carré d'entraînement: 1/2' '' | Longueur: 585 mm
Rallonge télescopique 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :S-450
Rubix :0149-5542922
EAN :3272670815247
Documents
Détails articles : RALLONGE TELESCOPIQUE 1/2
Idéale pour le serrage/desserrage avec force via le manche télescopique. Longueur totale de 428mm à 585mm.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2' '' |
|---|---|
| Longueur | 585 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,12 € HT
/ unité
79,34 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours

