Rallonge pour cliquet, douille SAM M-210, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 48 mm | Longueur: 200 mm
RALLONGE M-215
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :M-210
Rubix :0149-5016602
EAN :3272670210844
Documents
Détails articles : RALLONGE M-210
Présentation chromée polie. Norme : DIN 3123,DIN 3120,NF ISO 1174-1
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Diamètre | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,33 € HT
/ unité
122,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours


