Ralentisseur Viso SLOBUMP, Couleur : Jaune | Type : Ralentisseur monobloc eco 1830x300x55 fixations asphalte
RALENTISSEUR MONOBLOC ECO
Voir les informations techniquesRéférences
Viso :SLOBUMP
Rubix :5292-6108794
EAN :3321369986154

Détails articles : RALENTISSEUR MONOBLOC ECO 1830X300X55 FIXATIONS ASPHALTE
Les ralentisseurs monobloc économique SLOBUMP sont parfait pour réduire efficacement la vitesse sur les voies privées (parking etc). Ils sont recommandés pour les vitesses allant jusqu'à 30 km/h. 1830X300X55 FIXATIONS ASPHALTE.
Points forts
Les ralentisseurs monobloc économique SLOBUMP sont parfait pour réduire efficacement la vitesse sur les voies privées (parking etc...). Ils sont recommandés pour les vitesses allant jusqu'à 30 km/h. Leur visibilité exceptionnelle se fera grâce aux larges bandes jaunes réalisées en matériaux à base de microbilles de verre résistant aux passages répétés des voitures, camionnettes etc. Ils sont munis de 8 réflecteurs et de 2 passes câbles de ø 30 mm. Fabriqués en caoutchouc recyclé vulcanisé, ils résistent aux graisses, bases et acides. Le SLOBUMP supporte des températures de - 40 à + 80°. Facile et rapide a installer ils sont livrés avec 4 fixations asphaltes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Type | ralentisseur monobloc eco 1830x300x55 fixations asphalte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,51 € HT
/ unité
414,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
