Ralentisseur Viso EASYSPEED75NJ, Couleur : Noir | Type : Ralentisseur
Ralentisseur HV caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Viso :EASYSPEED75NJ
Rubix :5292-6135400
EAN :3321369984815

Documents
Détails articles : RALENTISSEUR NOIR/JAUNE 1830X300X75
Ralentisseur haute visibilité fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé et résistant aux UV. Idéal pour réduire la vitesse sur les routes des enceintes privées ou publiques, il est disponible en 2 hauteurs.
Applications
Idéal pour réduire la vitesse sur les routes des enceintes privées ou publiques, il est disponible en 2 hauteurs. Celle de 55 mm permettra de ralentir le trafic à 25/30 km/h tandis que celle de 75 mm ralentira à 10/15 km/h.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Type | ralentisseur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,80 € HT
/ unité
610,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
