Ralentisseur Rocol EXPANDA PLUGS, Couleur : Noir | Type : Boulons

Rampes, butées et protection d'angles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :EXPANDA PLUGS
Rubix :1066-6036220
Fabricant :40934
EAN :5024747409341
VIS ET CHEVILLE EXPANDAPLUGS FIXATION P/PACERS (LOT DE 4)

Résumé technique

Documents

Détails articles : VIS ET CHEVILLE EXPANDAPLUGS FIXATION P/PACERS (LOT DE 4)


Boulons de fixation pour rampe de ralentissement.

Points forts

Robustes et modulaires. Faciles à déplacer en fonction de l'évolution des besoins en gestion de la circulation. Protègent les lieux dangereux et veillent au respect des limitations de vitesse. Mise en place et démontage rapide, facile et économique. Polyvalence d'utilisation contre les chocs, vibrations et charges élevées. Grande longévité en toutes conditions. Adapté pour de nombreux supports.

Applications

Une méthode efficace pour réduire la vitesse, protéger les angles, et supprimer les risques de chocs lors de manoeuvres de stationnement.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Typeboulons
120,34 HT
/ lot
144,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours