Ralentisseur Viso SPEND50, Couleur : Jaune | Type : Embout speed50 400x350x50 lot de 2 : noir et jaune

Ralentisseurs modulable

Voir les informations techniques

Références

Viso :SPEND50
Rubix :5292-6108797
EAN :3321361520097
EMBOUT SPEED50 400X350X50 LOT DE 2 : NOIR ET JAUNE

Résumé technique

Détails articles : EMBOUT SPEED50 400X350X50 LOT DE 2 : NOIR ET JAUNE


Ralentisseurs modulables livrés par carton de deux éléments, un noir et un jaune. Chaque élément est muni de réflecteurs ainsi que d'un passe câble de Ø 27 mm (embout sans passe-câble). Des liaisons d'aide à la pose et pour maintenir l'ensemble au sol sont disponibles en option.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Typeembout speed50 400x350x50 lot de 2 : noir et jaune
54,94 HT
/ unité
65,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours