Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-S-8-500

Rail de montage SLG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SLG-S-8-500
Rubix :0326-2577328
Fabricant :525686
EAN :4052568161934
PROFILE SLG-S-8-500

Résumé technique

Typerail de montage pour actionneurs linéaires slg, dgc

Détails articles : PROFILE SLG-S-8-500


Profilé SLG-S-8-500 pour module de position intermédiaire sur entraînement linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=216 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique

Informations techniques


Attributs
Typerail de montage pour actionneurs linéaires slg, dgc
183,59 HT
/ unité
220,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours