Guide-chaîne Mecaline SSC10-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :SSC10-2000
Rubix :X600-1513271
Fabricant :896337
EAN :3660338486814
GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C10 L2000 X 1.5MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Largeur30 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C10 L2000 X 1.5MM


MECALINE METAL C CHANEL
ACIER INOXYDABLE C10 L2000 SP.1,5MM

Points forts

Acier inoxydable, utile dans les applications alimentaires

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Largeur30 mm
14,13 € HT
/ mètre
16,96 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours